Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK30813193 CSB-M1246M1246 - 30813193

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Male (Stecker)

  • Polzahl - 4

  • Geschirmt - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007089112

Artikelnummer

TUK30813193

Herstellernummer

30813193

Hersteller

TUK

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

M12

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Male (Stecker)

Polzahl:

4

Geschirmt:

ja

Cavo splitter; tronco maschio M12 a 4 pin da 2 m (6,6 piedi); due rami femmina M12 a 4 pin da 2 m (6,5 piedi); nero

Ein TURCK BANNER SRL Produkt

Entdecken Sie die TURCK BANNER SRL-Serie