Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK30813636 MQDMC1-806 - 30813636

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Male (Stecker)

  • Polzahl - 8

  • Kabellänge - 2 m

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

2000007089396

Artikelnummer

TUK30813636

Herstellernummer

30813636

Hersteller

TUK

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

M12

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Male (Stecker)

Polzahl:

8

Kabellänge:

2 m

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

gerade

Geschirmt:

ja

Farbe des Kabelmantels:

schwarz

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

freies Leitungsende

Schutzart (IP):

IP67

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...70 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-40...70 °C

Bemessungsstrom In:

2 A

Cavo: M12 a terminazione singola; maschio dritto a 8 pin; guaina in PVC nero 8x24 da 2 m (6,56 piedi); dado di accoppiamento in ottone nichelato

Ein TURCK BANNER SRL Produkt

Entdecken Sie die TURCK BANNER SRL-Serie