Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK30815788 GS60RL4Q - 30815788

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Nennspannung - 12...30 V

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Spannungsart - DC

  • Außendurchmesser - 60 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007091368

Artikelnummer

TUK30815788

Herstellernummer

30815788

Hersteller

TUK

Gehäusefarbe:

schwarz

Nennspannung:

12...30 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Spannungsart:

DC

Außendurchmesser:

60 mm

Höhe/Tiefe:

60 mm

Breite:

60 mm

Länge:

77 mm

Luce guida GS60: spot da 60 mm; 12-30 V cc; IP66/67; colore: rosso; lente trasparente da 4 gradi; QD integrale M12 a 4 pin