TURCK BANNER SRL - TUK30815995 QM30VT3-SS-MQP - 30815995
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Betriebstemperatur - -40...105 °C
Schutzart (IP) - IP67
Breite - 30 mm
Höhe - 30 mm
Tiefe - 13.3 mm
Packung
1 ST
EAN
2000007091726
Artikelnummer
TUK30815995
Herstellernummer
30815995
Hersteller
TUK
Betriebstemperatur:
-40...105 °C
Schutzart (IP):
IP67
Breite:
30 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
13.3 mm
Sensore di vibrazioni e temperatura; 3 assi; server Modbus RTU tramite RS-485; attacco M12 QD da 150 mm (6 pollici); alloggiamento in acciaio inossidabile


