TURCK BANNER SRL - TUK30816527 JB-4M8-M12-N4 - 30816527

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze - 3
Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen - M8
Betriebsspannung - 10...30 V
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Breite - 30 mm
Packung
1 ST
EAN
2000007092075
Artikelnummer
TUK30816527
Herstellernummer
30816527
Hersteller
TUK
Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
3
Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen:
M8
Betriebsspannung:
10...30 V
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
30 mm
Höhe:
86 mm
Länge:
86 mm
Ein TURCK BANNER SRL Produkt
Entdecken Sie die TURCK BANNER SRL-Serie


