Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3089633 SLLCP23-1190P55 - 3089633

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3089633 SLLCP23-1190P55

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Schutzfeldhöhe - 1190 mm

  • Höhe des Sensors - 1193 mm

  • Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang - 151 mA

  • Reichweite des Schutzfeldes - 12 m

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007093652

Artikelnummer

TUK3089633

Herstellernummer

3089633

Hersteller

TUK

Schutzart (IP):

IP67

Schutzfeldhöhe:

1190 mm

Höhe des Sensors:

1193 mm

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

151 mA

Reichweite des Schutzfeldes:

12 m

Auflösung des Lichtvorhangs:

23 mm

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Länge des Sensors:

45 mm

Spannungsart:

DC

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Breite des Sensors:

36 mm

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Umgebungstemperatur:

-20...55 °C

Reaktionszeit:

19.2 ms

Schaltspannung des OSSD im High-Zustand:

0.5 V

Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:

4

EZ-SCREEN LS Cascade, coppia; Risoluzione: 23 mm; Portata: 12 m (40 piedi); Area definita: 1190 mm (46,9 pollici); Alloggiamento: nero; QD a spirale M12 da 300 mm a 5 pin; Solo uscita OSSD 2x

Ein TURCK BANNER SRL Produkt

Entdecken Sie die TURCK BANNER SRL-Serie