TURCK BANNER SRL - TUK3090724 IVU2PRGR12 - 3090724

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart - DC
Höhe - 95.3 mm
Breite - 81.2 mm
Tiefe - 51.5 mm
Packung
1 ST
EAN
2000007093713
Artikelnummer
TUK3090724
Herstellernummer
3090724
Hersteller
TUK
Spannungsart:
DC
Höhe:
95.3 mm
Breite:
81.2 mm
Tiefe:
51.5 mm
Sensore remoto iVu PLUS TG Gen2 con Ethernet; luce ad anello rossa e obiettivo da 12 mm; richiede cavo di alimentazione e staffa; cavo Ethernet e USB opzionali
Ein TURCK BANNER SRL Produkt
Entdecken Sie die TURCK BANNER SRL-Serie


