TURCK BANNER SRL - TUK3094843 VE202G1A - 3094843
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart - DC
Höhe - 88.1 mm
Breite - 67 mm
Tiefe - 41.4 mm
Packung
1 ST
EAN
2000007094383
Artikelnummer
TUK3094843
Herstellernummer
3094843
Hersteller
TUK
Spannungsart:
DC
Höhe:
88.1 mm
Breite:
67 mm
Tiefe:
41.4 mm
Telecamera intelligente serie VE per la visione; Pixel: 1600 x 1200; I/O: 6 otticamente isolati; Richiede 1 cavo MQDC2S-12XX e 1 cavo STP-M12-8XX; e 1 obiettivo con attacco C


