TURCK BANNER SRL - TUK3097763 LE250KQ - 3097763

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Messbereich Länge - 100...400 mm
Versorgungsspannung - 12...30 V
Breite des Sensors - 26 mm
Schutzart (IP) - IP67
Packung
1 ST
EAN
2000007094666
Artikelnummer
TUK3097763
Herstellernummer
3097763
Hersteller
TUK
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Messbereich Länge:
100...400 mm
Versorgungsspannung:
12...30 V
Breite des Sensors:
26 mm
Schutzart (IP):
IP67
Höhe des Sensors:
60 mm
Länge des Sensors:
56 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Laserschutzklasse:
Klasse 2
Lichtart:
Laserdiode, Rotlicht
Messverfahren für optische Abstandsmessung:
Triangulation
Schutzart (NEMA):
4X
Spannungsart:
DC
Vorausfallmeldung:
ja
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige
Ein TURCK BANNER SRL Produkt
Entdecken Sie die TURCK BANNER SRL-Serie


