Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK43171 NI15-M30T-AZ3X - 43171

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK43171 NI15-M30T-AZ3X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4047101094787

Artikelnummer

TUK43171

Herstellernummer

43171

Hersteller

TUK

Inductive Sensor, Threaded barrel, M30 x 1.5, Chrome-plated brass, AC 2-wire, 20?250 VAC, DC 2-wire, 10?300 VDC, NO contact, Cable connection, Cable length 2 m, Rated switching distance: 15 mm, Non-flush