Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK6625062 PKG4M-5/TEL - 6625062

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK6625062 PKG4M-5/TEL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4047101272734

Artikelnummer

TUK6625062

Herstellernummer

6625062

Hersteller

TUK

Actuator, Sensor and Supply Cable, PVC, Connection Cable, Cable length 5 m, Female M8, straight, 4-pin, Jacket material: PVC, Jacket color: black, Resistant to chemicals and oils, Flame-retardant, Resistant to acids and alkaline solutions, Resistant to microbes and hydrolysis, LABS free, Approval: cULus, RoHS-compliant, Protection class: IP67, IP69K, Cable length: 5.0 m