TURCK BANNER SRL - TUK6699205 WK4.5T-10-RS4.5T/S2500 - 6699205

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4047106123291
Artikelnummer
TUK6699205
Herstellernummer
6699205
Hersteller
TUK
RFID Cable Standard Version, Extension Cable, Cable length 10 m, 4?core, AWG 24/AWG 22, Jacket material: PUR, color: yellow, Halogen- and LABS-free, Shield: Aluminum foil, tinned copper braid, Jacket diameter: 6.4 mm, Suitable for drag chain use, oil-resistant, highly flexible, Cable UL Style 20963, Cable length: 10 m