Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK6699208 WK4.5T-5/S2500 - 6699208

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK6699208 WK4.5T-5/S2500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4047106123260

Artikelnummer

TUK6699208

Herstellernummer

6699208

Hersteller

TUK

RFID Cable Standard Version, Connection Cable, Cable length 5 m, 4?core, AWG 24/AWG 22, Jacket material: PUR, color: yellow, Halogen- and LABS-free, Shield: Aluminum foil, tinned copper braid, Jacket diameter: 6.4 mm, Suitable for drag chain use, oil-resistant, highly flexible, Cable UL Style 20963, Open end, Cable length: 5.0 m