TURCK BANNER SRL - TUK7030341 RK4.5T-2/S2503 - 7030341

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4047106167363
Artikelnummer
TUK7030341
Herstellernummer
7030341
Hersteller
TUK
RFID Cable Economy Version, Connection Cable, Cable length 2 m, 4-core, AWG 19/24 (data cable), AWG 19/22 (supply cable), Jacket material: PUR, color: black, Halogen- and LABS-free, Shield: Aluminum foil, tinned copper braid, Jacket diameter: 6.7 mm, Suitable for drag chain use, oil-resistant, flexible, Cable UL Style 20549, Open end, Cable length: 2.0 m