Startseite

URMET SPA - UTD1088/12 CENTRALE EASY DOOR RECEIVER - 1088/12

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1088/12 CENTRALE EASY DOOR RECEIVER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156075683

Artikelnummer

UTD1088/12

Herstellernummer

1088/12

Hersteller

UTD

Easy Door Receiver plus è una centrale wireless per la gestione di 2 varchi. La Centrale consente anche di collegare un modulo chiave di prossimità Mifare Plus e di gestire fino a 1500 utenti in modalità locale. Configurando la centrale in modalità "Virtual Network"è possibile gestire fino a 50 varchi e 5000 utenti senza dover collegare alcun cavo tra le centrali. Per la modalità "Virtual Network"occorre prevedere un Encoder 1088/200 collegato al proprio PC per programmare le chiavi di prossimitào i radiocomandi. Possibilità di avere il Log eventi esclusivamente in modalità "Virtual Network". La centrale prevede l'utilizzo di radiocomandi o tastiere wireless 1087/4. La funzione "Car Detected"permette attivare l'apertura del varco esclusivamente quando una macchina si trova di fronte all'ingresso, mentre la funzione "Anti-Pass Back"consente di evitare che 2 vetture possano entrare con lo stesso radiocomando nel parcheggio occupando un posto auto di terzi.