VIMAR S.P.A. - VIW00936.5.G Unità segnal. LED 5V 0,01W verde

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - sonstige
Leuchtmittel - LED
Farbe des Leuchtmittels - grün
Nennspannung - 5...5.01 V
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
50 ST
EAN
8007352744509
Artikelnummer
VIW00936.5.G
Herstellernummer
00936.5.G
Hersteller
VIW
Anwendung:
sonstige
Leuchtmittel:
LED
Farbe des Leuchtmittels:
grün
Nennspannung:
5...5.01 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Fassung:
sonstige
Neutralleiter erforderlich:
nein
Unita di segnalazione a LED 5 V a.c./d.c. 0,01 W, verde


