Startseite

VIMAR S.P.A. - VIW01743 By-alarm Plus barrieraIR 60m IP65 parete

KopierenKopieren
VIMAR S.P.A. - VIW01743 By-alarm Plus barrieraIR 60m IP65 parete

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352767393

Artikelnummer

VIW01743

Herstellernummer

01743

Hersteller

VIW

Kit barriera By-alarm Plus composta da coppia TX/RX a infrarosso attivo (AIR) con portata 60 metri per esterni, con 4 canali selezionabili per la realizzazione di una barriera a colonna composta da più rilevatori sovrapposti, IP65, 1 uscita a relè NO/NC 28 Vdc 0.2A per allarme, 1 uscita a relè NC 28 Vdc 0.2A per disqualifica ambientale (in caso di nebbia, pioggia, neve), alimentazione 10,5-28 Vdc con 48 mA 12V installazione a parete, a palo, a colonna da esterno