VIMAR SPA - VIW01715 BY-ALARM SIRENA DA ESTERNO - 01715

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 13.8 V
Gehäusefarbe - weiß
Lautstärke - 102 dB
Tonart - sonstige
Stromart - DC
Packung
1 ST
EAN
8007352548299
Artikelnummer
VIW01715
Herstellernummer
01715
Hersteller
VIW
Nennspannung:
13.8 V
Gehäusefarbe:
weiß
Lautstärke:
102 dB
Tonart:
sonstige
Stromart:
DC
Montageart:
Aufputz
Trafo eingebaut:
nein
Schutzart (IP):
IP44
Stromaufnahme:
1.5 A
Sirena By-alarm da esterno autoalimentata e autoprotetta, 2 frequenze di suono selezionabili, circuito di anti-avvicinamento, segnalazione allarme a LED, alimentazione 13,8 Vdc, installazione a parete. Batteria tampone non fornita.


