Startseite

VIMAR SPA - VIW14653.72 PLACCA 3M VERDE METALLIZZATO - 14653.72

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW14653.72 PLACCA 3M VERDE METALLIZZATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 3

  • Werkstoff - Metall

  • Oberflächenschutz - metallic

  • Farbe - grün

  • Mit Klappdeckel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352267503

Artikelnummer

VIW14653.72

Herstellernummer

14653.72

Hersteller

VIW

Anzahl der Einheiten:

3

Werkstoff:

Metall

Oberflächenschutz:

metallic

Farbe:

grün

Mit Klappdeckel:

nein

Placca 3 moduli, metallo, verde metallizzato