Startseite
Nicht mehr in Produktion

VIMAR SPA - VIW14653.75.01 PLACCA 3M ARGENTO PERLATO

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW14653.75.01 PLACCA 3M ARGENTO PERLATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 3

  • Farbe - Silber

  • Werkstoff - Metall

  • Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 3

  • Mit Klappdeckel - nein

Packung

  • 5 ST

EAN

8007352555006

Artikelnummer

VIW14653.75.01

Herstellernummer

14653.75.01

Hersteller

VIW

Anzahl der Einheiten:

3

Farbe:

Silber

Werkstoff:

Metall

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

3

Mit Klappdeckel:

nein

Placca 3 moduli, metallo, argento perlato.