Startseite

VIMAR SPA - VIW16736.36 PLACCA CLASSICA 6M CROMO - 16736.36

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW16736.36 PLACCA CLASSICA 6M CROMO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 6

  • Farbe - Chrom

  • Montagerichtung - horizontal

  • Werkstoff - Metall

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8007352108431

Artikelnummer

VIW16736.36

Herstellernummer

16736.36

Hersteller

VIW

Anzahl der Einheiten:

6

Farbe:

Chrom

Montagerichtung:

horizontal

Werkstoff:

Metall

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Mit Klappdeckel:

nein

Placca Classica 6 moduli, metallo pressofuso, cromo

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie