Startseite

VIMAR SPA - VIWR16960.B DUE PULSANTI SEMPLICI BIANCO - R16960.B

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIWR16960.B DUE PULSANTI SEMPLICI BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme

  • Ausführung - sonstige

  • Bedienungsart - Druckknopf

  • Anzahl der Betätigungswippen - 2

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 200

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8007352616639

Artikelnummer

VIWR16960.B

Herstellernummer

R16960.B

Hersteller

VIW

Zusammenstellung:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Ausführung:

sonstige

Bedienungsart:

Druckknopf

Anzahl der Betätigungswippen:

2

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

200

Polzahl:

0

Nennspannung:

29 V

Mit Beleuchtung:

ja

Rückmeldekontakt:

nein

Montageart:

Unterputz

Befestigungsart:

einrasten

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

grau

RAL-Nummer (ähnlich):

9001

Transparent:

nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Aufdruck:

ohne

Geeignet für Schutzart (IP):

IP40

Gerätebreite:

49.8 mm

Gerätehöhe:

50.1 mm

Gerätetiefe:

34.3 mm

Ricambio apparecchio di comando a due pulsanti semplici, da completare con tasti intercambiabili 1 o 2 moduli, bianco - 2 moduli