Startseite

VIVALDI SRL - VILPERLA13P.R VIVALDI GIOVE_DIFF 50W/8OHM VERNICIATO - PERLA13P.R

KopierenKopieren
VIVALDI SRL - VILPERLA13P.R VIVALDI GIOVE_DIFF 50W/8OHM VERNICIATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8051272185492

Artikelnummer

VILPERLA13P.R

Herstellernummer

PERLA13P.R

Hersteller

VIL

Diffusore rettangolare, 2 vie da incasso,HI-FI,con verniciatura personalizzata.Altoparlante: 13,5 cm woofer in Kevlar.Tweeter a cupola 2,5 cmorientabile (in casi di installazioni su posizioni non ottimali permette di dare direttività alle alte frequenze non depenalizzando la qualità dell'ascolto).Magnete neodimio. Membrana in seta e alluminio.Potenza 50W RMS.Potenza musicale 100W.Amplificazione consigliata da 10 a 40 W RMS.Impedenza 8 ?.Risposta in frequenza 55-20000 Hz.Sensibilità 89 dB.Angolo di dispersione 120° (V/O)Dimensioni diffusore (LxHxP) 236x306x53 mm.Foro da incasso (LxH) 170x250 mm.Peso 1,8 Kg.Incasso su cartongesso, pareti di legno e simili:non servono accessori.Incasso su muratura:tramite scatola da incassoVivaldi Ulisse SR1.Incasso su muratura ma tramezze o pareti sottili:tramite scatola da incassoVivaldi Ulisse SR1S.Colore: a piacere.Cabinet in MDF verniciato, griglia in acciaio verniciato.Temperatura di lavoro da -20° a +65°.