Startseite

VIVALDI SRL - VILVPS70A VIVALDI VIDEO_PRESENTER SWITCH HDBT 5X1 - VPS70A

KopierenKopieren
VIVALDI SRL - VILVPS70A VIVALDI VIDEO_PRESENTER SWITCH HDBT 5X1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8051272180626

Artikelnummer

VILVPS70A

Herstellernummer

VPS70A

Hersteller

VIL

Kit Presenter Switch con ricevitore.Presenter Switch HDMI-HDBaseT 5x1 con 3 ingressi HDMI1 ingresso Display Port e 1 ingresso VGA. 1 uscita HDMI e HDBaseT ''mirrored'' da 70mt.Mixer audio con un ingresso analogico L+R per ogni ingresso HDMI/DP/VGA.Ingressi:3x HDMI1x Display Port1x VGA1 x MIC input (phantom power disinseribile)5x Stereo inputUscite:1x HDMI1x HDBaseT Out (RJ45)1x Stereo OutputInterfacce di controllo:1x IR in (3.5mm mini jack)1x IR out (3.5mm mini jack)1x CONTACT IN (6-pin)1x RS-2321x RJ451x USB si servizioFunzioni di scaler in uscita e audio deembedding.Interfaccia software per controllo remoto, telecomando in dotazione.Kit comprensivo di ricevitore VE70R (da utilizzare per distanza superiori ai 10mt).Cabinet metallo verniciato nero.Dimensioni Switch VPS70A: 150x44x220 mm (LxHxP).Peso 1,25 Kg.