VORTICE - VOR0000012484 VORT HR W-ALL 100 DF W - 0000012484

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8010300124841
Artikelnummer
VOR0000012484
Herstellernummer
0000012484
Hersteller
VOR
Recuperatore di calore decentralizzato a doppio flusso progettato per l’agevole installazione a parete in corrispondenza di un muro perimetrale. Chassis in lamiera d’acciaio zincata e verniciata. Pannello frontale estetico in ABS di colore bianco, contornato da una cornice estetica nera. Coppia di ventilatori, con giranti centrifughe a pale avanti (per contenere le emissioni sonore), azionate da motori EC (brushless), a garanzia di elevate portate d’aria di rinnovo a fronte di ridotti consumi. Scambiatore di calore, entalpico e del tipo a flussi incrociati in controcorrente, realizzato con membrane polimeriche per assicurare la costanza dimensionale nel tempo e così scongiurare i rischi di inquinamento dell’aria di rinnovo legati a trafilamenti delflusso di aria viziata. L’aspirazione dell’aria viziata e la mandata dell’aria di rinnovo all’interno del locale di installazione avvengono rispettivamente in corrispondenza della porzione inferiore e superiore del prodotto, così da prevenire i rischi di cortocircuiti che ne limiterebbero l’efficacia. L’elettronica di controllo del sistema permette all’utente di scegliere di volta in volta la modalità di gestione, Manuale o Automatica, desiderata. Funzioni presenti: La programmazione della modalità “Holiday” (nel periodo indicato l’apparecchio tratterà una portata d’aria ridotta, sufficiente ad evitare il rischio di formazione di muffe e cattivi odori, minimizzando al contempo i consumi e la dispersione di calore). La programmazione della modalità “Notte” (nella fascia oraria impostata il prodotto erogherà la portata minima selezionabile manualmente, per non disturbare il sonno degli occupanti). La programmazione della modalità “Fuori casa” (nella fascia oraria impostata il prodotto tratta una portata adeguata a garantire l’ideale livello di qualità dell’aria indoor al rientro degli occupanti). La protezione dai rischi di formazione di ghiaccio in corrispondenza dello scambiatore di calore. La visualizzazione delle temperature dell’ambiente e dell’aria di rinnovo. La segnalazione della condizione di filtri saturi. Un modulo Wi-Fi permette la connessione al Cloud, consentendo il controllo e la gestione da remoto degli apparecchi mediante apposita App, nonché la connessione in modalità wireless aisensori ambientali della serie BRA.VO S, che permettono di ampliare le opportunità di gestione automatica del funzionamento dell’apparecchio. Un sensore, integrato nell’apparecchio, monitora la concentrazione di umidità relativa in ambiente permettendo,selezionando la modalità Automatica, l’incremento della portata d’aria trattata al superamento della soglia preimpostata. Una coppia di filtri ISO Coarse (G4) ed ePM1 60% (F7) proteggono i componenti interni dalle impurità in sospensione nell’aria viziata estratta e trattengono pollini, micro particolato ed allergeni presenti nell’aria di rinnovo esterna. Un pannello comandi, completo di display LCD, posto sul fianco laterale sinistro del prodotto, ne consente la gestione in alternativa alla App.


