VORTICE - VOR0000016279 CA-RM 150 ES - 0000016279
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8010300162799
Artikelnummer
VOR0000016279
Herstellernummer
0000016279
Hersteller
VOR
CA-RM 150 ES è un estrattore centrifugo specificamente progettato per la mitigazione del gas RADON laddove esso si presenti in concentrazioni superiori alle disposizioni di legge. La versione è concepita per l’installazione in condotti e vanta un elevatissimo (IPX7) grado di protezione all’acqua, che la rende particolarmente adatta all’installazione in pozzetti sotterranei soggetti a rischi di allagamento. • Involucri in lamiera d’acciaio verniciata a polvere epossidica, incollati mediante resine epossidiche resistenti all’acqua ed alla luce, a garanzia di una perfetta tenuta nel tempo. • Portamotore in lamiera d’acciaio zincata integrante i raddrizzatori di flusso, di geometria ottimizzata per massimizzare la resa del ventilatore, riducendo le perdite di carico e le emissioni sonore causate dall’insorgere di turbolenze. • Ventilatore centrifugo costituito da girante centrifuga a pale rovesce, progettata per garantire elevate pressioni a fronte di bassi consumi e così favorire il funzionamento continuo, 7/24, del prodotto. Motore a controllo elettronico (EC brushless), la stessa tecnologia adottata dalle più moderne vetture elettriche, regolabile in velocità con segnale 0-10 V e virtualmente esente da esigenze di manutenzione. • Pannello comandi remoto (opzionale), a connessione filare e completo di display LCD, predisposto per l’installazione a parete e completo di sportello di accesso con serratura, per prevenire inappropriate alterazioni dei settaggi di impianto. Il dispositivo permette: • l’impostazione indipendente, all’atto dell’installazione, della prestazione erogata da fino a 2 ventilatori • Il controllo della sua corretta alimentazione • Il monitoraggio del regolare funzionamento dei ventilatori. • In presenza di flussostato (fornito in opzione), il controllo del regolare flusso d’aria estratto. • La programmazione, su base oraria e scala settimanale, del funzionamento dei ventilatori asserviti • La segnalazione, mediante avviso acustico e visualizzazione di codici di errore sul display, di eventuali malfunzionamenti del sistema. Il dispositivo è altresì predisposto per la connessione a sirene di allarme esterne.


