Startseite

VORTICE - VOR0000020248 MSRBS 14/5 - 0000020248

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000020248 MSRBS 14/5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Frontbreite - 123 mm

  • Farbe - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

  • Fronthöhe - 147 mm

  • Einbautiefe - 1.2 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300202488

Artikelnummer

VOR0000020248

Herstellernummer

0000020248

Hersteller

VOR

Frontbreite:

123 mm

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Fronthöhe:

147 mm

Einbautiefe:

1.2 mm

Schraublöcher:

ja

Mit Einbaurahmen:

nein

Griglia di protezione rettangolare da applicare sul lato mandata. Progettata per evitare il contatto diretto delle dita con le parti in movimento, realizzata in acciaio verniciato con polvere epossidica