VORTICE - VOR0000020257 MSRBS 35/14 - 0000020257

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Frontbreite - 300 mm
Farbe - sonstige
Werkstoff - Stahl
Fronthöhe - 361 mm
Einbautiefe - 1.2 mm
Packung
1 ST
EAN
8010300202570
Artikelnummer
VOR0000020257
Herstellernummer
0000020257
Hersteller
VOR
Frontbreite:
300 mm
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Fronthöhe:
361 mm
Einbautiefe:
1.2 mm
Schraublöcher:
ja
Mit Einbaurahmen:
nein
Griglia di protezione rettangolare da applicare sul lato mandata. Progettata per evitare il contatto diretto delle dita con le parti in movimento, realizzata in acciaio verniciato con polvere epossidica


