Startseite

WEIDMULLER - WEI2506050000 WB I SK 2.5 - 2506050000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI2506050000 WB I SK 2.5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Magnethalter - nein

  • Mit Bit-Knarre - nein

  • Mit Handgriff - nein

  • Verpackung - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4050118520583

Artikelnummer

WEI2506050000

Herstellernummer

2506050000

Hersteller

WEI

Mit Magnethalter:

nein

Mit Bit-Knarre:

nein

Mit Handgriff:

nein

Verpackung:

sonstige

Punta standard di elevata qualità con ottime prestazioni. L'uniformità dell'elevata qualità dei prodotti è garantita da metodologie di indurimento con controllo dei processi.