WEIDMULLER - WEI2704410000 A2T 2.5 EM1 24VUC LED RD/1 - 2704410000
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14...4 mm²
Bauelementetyp - LED
Bemessungsstrom In - 0.02 A
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Steckanschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2
Packung
50 ST
EAN
4064675056492
Artikelnummer
WEI2704410000
Herstellernummer
2704410000
Hersteller
WEI
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14...4 mm²
Bauelementetyp:
LED
Bemessungsstrom In:
0.02 A
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckanschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
Hutschiene TH35
Farbe:
beige
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14...4 mm²
Bemessungsspannung:
24 V
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Anzahl der Etagen:
2
Etagen intern gebrückt:
ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.14...4 mm²
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-60...130 °C
Breite:
5.1 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
50.5 mm
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


