WEIDMULLER - WEI2749400000 SDK PH0 X 60 - 2749400000
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schraubsystem - Phillips PH
Größe - 0
Ausführung - gerade
Klingenlänge - 60 mm
Gesamtlänge - 160 mm
Packung
1 ST
EAN
4050118895629
Artikelnummer
WEI2749400000
Herstellernummer
2749400000
Hersteller
WEI
Schraubsystem:
Phillips PH
Größe:
0
Ausführung:
gerade
Klingenlänge:
60 mm
Gesamtlänge:
160 mm
Griffausführung:
2-Komponenten
Antriebsvierkant/-sechskant:
ohne
Klingendurchmesser:
3 mm
Präzisionsausführung:
ja
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Ausführung Schaft:
rund
Antimagnetisch:
nein
Klemmeinrichtung:
nein
Klingenmaterial:
Chrom-Molybdän-Vanadium-Legierung
Ausführung funkenarm:
nein
Kappe drehbar:
nein
Mit Abrollschutz:
ja
Mit Schlagkappe:
nein
Oberflächenschutz Klinge:
verchromt
Durchgehende Klinge:
nein
Gewicht:
31.68 g
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


