WEIDMULLER - WEI2749410000 SDK PH1 X 80 - 2749410000
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schraubsystem - Phillips PH
Größe - 1
Ausführung - gerade
Klingenlänge - 80 mm
Gesamtlänge - 185 mm
Packung
1 ST
EAN
4050118895636
Artikelnummer
WEI2749410000
Herstellernummer
2749410000
Hersteller
WEI
Schraubsystem:
Phillips PH
Größe:
1
Ausführung:
gerade
Klingenlänge:
80 mm
Gesamtlänge:
185 mm
Griffausführung:
2-Komponenten
Antriebsvierkant/-sechskant:
ohne
Klingendurchmesser:
4.5 mm
Präzisionsausführung:
nein
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Ausführung Schaft:
rund
Antimagnetisch:
nein
Klemmeinrichtung:
nein
Klingenmaterial:
Chrom-Molybdän-Vanadium-Legierung
Ausführung funkenarm:
nein
Kappe drehbar:
nein
Mit Abrollschutz:
ja
Mit Schlagkappe:
nein
Oberflächenschutz Klinge:
verchromt
Durchgehende Klinge:
nein
Gewicht:
44 g
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


