WILO ITALIA - WIL4248091 YONOS PICO1.0 30/1-8 - 4248091

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Doppelpumpe - nein
Frequenz - 50/60 Hz
Nennstrom - 0 A
Aufgenommene Motorleistung (P1) pro Motor - 75 kW
Isolationsklasse nach IEC - F
Packung
1 ST
EAN
4062679182100
Artikelnummer
WIL4248091
Herstellernummer
4248091
Hersteller
WIL
Doppelpumpe:
nein
Frequenz:
50/60 Hz
Nennstrom:
0 A
Aufgenommene Motorleistung (P1) pro Motor:
75 kW
Isolationsklasse nach IEC:
F
Drehzahlregelung Motor:
eingebaut
Schutzart (IP):
IPX4D


