Startseite

WIMEX - WIM5010207 AL-1 7,5A MARRONE 10MM F2,8 FU - 5010207

KopierenKopieren
WIMEX - WIM5010207 AL-1 7,5A MARRONE 10MM F2,8 FU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 100 ST

EAN

8025241111188

Artikelnummer

WIM5010207

Herstellernummer

5010207

Hersteller

WIM

Fusibile a lama per auto AL-1 7,5A MARRONE 10MM F2,8 32V 7,5A F