Startseite

WIMEX - WIM5403740 CF22 GR 40A 690AC 440DC FUS - 5403740

KopierenKopieren
WIMEX - WIM5403740 CF22 GR 40A 690AC 440DC FUS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

8025241194679

Artikelnummer

WIM5403740

Herstellernummer

5403740

Hersteller

WIM

Fusibile CF22 gR 40A 690V AC IEC 700V AC UL 40A gR con omologazione