Startseite

WIMEX - WIM5522630 NH 3 B-AR 630A 690V FUSIBILI - 5522630

KopierenKopieren
WIMEX - WIM5522630 NH 3 B-AR 630A 690V FUSIBILI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 3 ST

EAN

8025241123846

Artikelnummer

WIM5522630

Herstellernummer

5522630

Hersteller

WIM

Fusibile NH 3 B-AR 630A 690V 690V AC 440V DC 630A aR Standard