Startseite

WIMEX - WIM5690282X SC.WM44-230-G 3F+N 4P 230VAC - 5690282X

KopierenKopieren
WIMEX - WIM5690282X SC.WM44-230-G 3F+N 4P 230VAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8025241236744

Artikelnummer

WIM5690282X

Herstellernummer

5690282X

Hersteller

WIM

Scaricatore WM44-230/G 3F+N 4P 230VAC 230V AC max 255V AC A standard