Startseite

WIMEX - WIM5402884 FUS. 10-14X85 GPV 1500VDC 25A - 5402884

KopierenKopieren
WIMEX - WIM5402884 FUS. 10-14X85 GPV 1500VDC 25A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

8025241229098

Artikelnummer

WIM5402884

Herstellernummer

5402884

Hersteller

WIM

Fusibile gPV 1500VDC 10/14x85 25A 1500V DC 25A gPV