Startseite

WIMEX - WIM5690222X SC.WM42-230-G F+N 2P 230VAC - 5690222X

KopierenKopieren
WIMEX - WIM5690222X SC.WM42-230-G F+N 2P 230VAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8025241236720

Artikelnummer

WIM5690222X

Herstellernummer

5690222X

Hersteller

WIM

Scaricatore WM42-230/G F+N 2P 230VAC 230V AC max 255V AC A standard