Startseite

ZAMET SPA - ZATR03050000 01 ZR USCITA CAVI - R03050000 01

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATR03050000 01 ZR USCITA CAVI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Farbe - Zink

  • Rostfreier Stahl, gebeizt - nein

Packung

  • 2 ST

EAN

8025784012546

Artikelnummer

ZATR03050000 01

Herstellernummer

R03050000 01

Hersteller

ZAT

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Werkstoffgüte:

sonstige

Farbe:

Zink

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

ZR USCITA CAVI