ZAMET SPA - ZATT02600510 03 FLANGIA X ATTACCO QUADRO 50X100 - T02600510 03

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 100 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 50 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Farbe - Zink
Packung
1 ST
EAN
8025784047159
Artikelnummer
ZATT02600510 03
Herstellernummer
T02600510 03
Hersteller
ZAT
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
100 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
50 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Farbe:
Zink
Werkstoffgüte:
sonstige
FLANGIA X ATTACCO QUADRO 50X100


