AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIRONMENT

pagina iniziale

BERKER - BRK10112274 CORNICE 1P SERIE R3 ALU/BIANCO POLARE

HBO
copiacopia
BERKER - BRK10112274 CORNICE 1P SERIE R3 ALU/BIANCO POLARE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Numero di unità:

1

Colore:

Alluminio

Tipo di superficie:

Opaco

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 1

  • Colore - Alluminio

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Materiale - Metallo

  • Con casella di testo - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4011334393016

Codice prodotto

BRK10112274

Cod. produttore

10112274

Produttore

HBO

Numero di unità:

1

Colore:

Alluminio

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Materiale:

Metallo

Con casella di testo:

no

Numero di unità orizzontali:

1

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Adatto per canale porta apparecchi:

Numero di unità verticali:

1

Tipo di superficie:

Opaco

Installabile a incasso:

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero di moduli per riga (orizzontale):

0

Adatto per installazione ad incasso in mobili:

Qualità del materiale:

Alluminio

Numero di righe di moduli (verticale):

0

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

81.2 mm

Adatto per torrette a scomparsa:

no

Privo di alogeni:

Altezza:

81.2 mm

Superficie:

Non trattato

Numero RAL (affine):

9006

Trasparente:

no

Larghezza di incasso:

0 mm

Profondità:

9.9 mm

Diametro del foro (apertura):

52 mm

Altezza di incasso:

0 mm

Cornice singola Serie R.3 alu/bianco polare