AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIRONMENT

pagina iniziale

MARECO LUCE S.R.L. - MAO100-1062184J COLED ROUND TP 15W 3000K CORTEN

MARECO LUCE S.R.L.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Altri

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Altezza / Profondità - 94 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004458034

Codice prodotto

MAO100-1062184J

Cod. produttore

100-1062184J

Produttore

MAO

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Altri

Materiale (del corpo):

Alluminio

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Altezza / Profondità:

94 mm

Resistenza agli urti:

IK08

Con rilevatore di movimento:

no

Con sensore di luminosità:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1400 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Tensione nominale:

220...240 V

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Alimentatore incluso:

Diametro:

175 mm

Indice di resa cromatica:

80-89

Classe di protezione:

I

Coled round testapalo. Apparecchio per utilizzo su pali O60mm in testa con cartella max 3mm. Verniciatura a polvere con pretattamento specifi co per esterni. Cappello in pressofusione di alluminio anodizzato e verniciato. Diffusore in acrilico traslucido. Corpo in tecnopolimero rinforzato. Pressacavo PG9 con valvola osmotica anticondensa. Sistema di fissaggio al palo in acciaio zincato. Viteria in acciaio inox A2. 15W. 3000K. Corten