MARECO LUCE S.R.L. - MAO200-5140181G DRACMA 140 TONDO GU10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Lampada - LED non sostituibile
Tensione nominale - 220...240 V
Colore del corpo - Acciaio Inox
Portalampada - GU10
Confezione
1 PZ
EAN
2000004458485
Codice prodotto
MAO200-5140181G
Cod. produttore
200-5140181G
Produttore
MAO
Grado di protezione (IP):
IP67
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
220...240 V
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Portalampada:
GU10
Altezza/profondità di installazione:
120 mm
Con lampada:
sì
Regolabile:
sì
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Diametro esterno:
140 mm
Alimentatore incluso:
sì
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Carrabile:
sì
Carico massimo:
2500 kg
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
sì



