SCHNEIDER ELECTRIC - SNR82320 SPINA MOB.IP44 2PT 32A 24V 200HZ - 82320

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 32 A
Numero di poli - 3
Tensione secondo EN 60309-2 - 20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) verde
Posizione ora - 4 h
Colore identificativo - Verde
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
Sistemi di Installazione
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3303430823209
Codice prodotto
SNR82320
Cod. produttore
82320
Produttore
SNR
Intensità di corrente IEC:
32 A
Numero di poli:
3
Tensione secondo EN 60309-2:
20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) verde
Posizione ora:
4 h
Colore identificativo:
Verde
Convertitore di fase:
no
Grado di protezione (IP):
IP44
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Ingresso del cavo:
Raccordo a vite
Direzione di innesto:
Diritto
Materiale:
Plastica
Esecuzione militare:
no