AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIRONMENT

pagina iniziale
in esaurimento

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9N17573 C40N 1P+N C 16A 6000A

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 1

  • Caratteristica di intervento - C

  • Corrente nominale - 16 A

  • Con neutro -

  • Tipo di tensione - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606480379017

Codice prodotto

SNRA9N17573

Cod. produttore

A9N17573

Produttore

SNR

Numero di poli (totale):

1

Caratteristica di intervento:

C

Corrente nominale:

16 A

Con neutro:

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

400 V

Larghezza in numero di moduli:

1

Profondità di incasso:

70 mm

Accessoriabile:

Frequenza:

50...50 Hz

Classe di limitazione:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Indicato per applicazione nel residenziale e terziario. Realizzano il comando e la protezione contro i sovraccarichi ed i cortocircuiti: •di circuiti monofase e trifase posti a valle dell'interruttore limitatore, •di piccole utenze. Gli interruttori automatici C40a possono essere alimentati utilizzando i ripartitori RP C40. Caratteristica C: gli sganciatori magnatici intervengono tra 5 e 10 In.