AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIRONMENT

pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMM076800 ALIMENTATION LED 30W/700MA N/D EVERY L

ARTEMIDE ITALIA SRL
copiacopia
ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMM076800 ALIMENTATION LED 30W/700MA N/D EVERY L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 220...240 V

  • Potenza di uscita - 30...30 W

  • Corrente di uscita - 700...700 mA

  • Altezza - 30 mm

  • Adatto per uso all'esterno -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079882057

Codice prodotto

ARMM076800

Cod. produttore

M076800

Produttore

ARM

Tensione di uscita:

220...240 V

Potenza di uscita:

30...30 W

Corrente di uscita:

700...700 mA

Altezza:

30 mm

Adatto per uso all'esterno:

Larghezza:

43 mm

Lunghezza:

165 mm

DRIVER cc 30W 700mA 220-240V. 165x43x30mm. Non dimmable.