AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIRONMENT

pagina iniziale

BM SPA - BMM3602 PRESS NY FV PG 29 DIN 46320

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMM3602 PRESS NY FV PG 29 DIN 46320

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Plastica

  • Per cavi di diametro - 18...25 mm

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 29

  • Grado di protezione (IP) - IP54

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013629360204

Codice prodotto

BMM3602

Cod. produttore

3602

Produttore

BMM

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Plastica

Per cavi di diametro:

18...25 mm

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

29

Grado di protezione (IP):

IP54

Lunghezza della filettatura:

11 mm

Colore:

Grigio

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Modello:

Lineare

Apertura di chiave:

40 mm

Protezione antipiegatura:

no

Passo della filettatura:

1.588 mm

Rinforzato con fibra di vetro:

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta / O-ring

Temperatura di esercizio:

-25...80 °C

PRESS NYLON FV PG 29 DIN 46320