AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIRONMENT

pagina iniziale

CENTURY ITALIA SRL - CUYJESSY-AP360 APPLIQUE IN GESSO JESSY 360X95X60

CENTURY ITALIA SRL
copiacopia
CENTURY ITALIA SRL - CUYJESSY-AP360 APPLIQUE IN GESSO JESSY 360X95X60

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Portalampada - E14

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Tipo di tensione - AC

  • Lunghezza - 95 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9090171017991

Codice prodotto

CUYJESSY-AP360

Cod. produttore

JESSY-AP360

Produttore

CUY

Con rilevatore di movimento:

no

Portalampada:

E14

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di tensione:

AC

Lunghezza:

95 mm

Larghezza:

360 mm

Classe di protezione:

I

Altezza / Profondità:

60 mm

APPLIQUE IN GESSO JESSY 360x95x60 - E14 - IP20 - Color Box