AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIRONMENT

pagina iniziale

CENTURY ITALIA SRL - CUYQBBI-109040 PLAF. QUBE BIANCO

CENTURY ITALIA SRL
copiacopia
CENTURY ITALIA SRL - CUYQBBI-109040 PLAF. QUBE BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 800 lm

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada -

Confezione

  • 6 PZ

EAN

9090171008647

Codice prodotto

CUYQBBI-109040

Cod. produttore

QBBI-109040

Produttore

CUY

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP20

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

800 lm

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Adatto per montaggio incassato:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Lampada:

LED non sostituibile

Rendimento luminoso delle lampade:

80 lm/W

Colore del corpo:

Bianco

Materiale (del corpo):

Alluminio

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di tensione:

AC

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

Lunghezza:

90 mm

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Larghezza:

90 mm

Angolo di emissione del fascio luminoso:

Ad ampio raggio 40-80°

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Altezza / Profondità:

90 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Colore della luce:

Bianco

Adatto per lampade di potenza:

10...10 W

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Indice di resa cromatica:

80-89

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:

-10...45 °C

Con fessure d'areazione:

no

Montaggio a parete:

no

Non dimmerabile:

Fattore di potenza:

0.9

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Lampada a soffitto qube LED, colore bianco. 10W. 800 lm. 4000K. 70 mA